曜日別特売
10700-00027 スチール棚 10700型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31198038

10700-00027 スチール棚 10700型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31198038
10700-00027 スチール棚 10700型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31198038

スチール棚 10700型 エレメントシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)356
内容量1セット(2枚)注文コード31198038品番10700-00027
参考基準価格(税別)¥13,770販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

棚受10105型用のスチール棚です。

材質ホワイト質量(g)5570寸法A(mm)356仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする