LAMP(スガツネ工業)
ミニボックス 11403型 エレメントシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
42
38
42
45
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31198108
品番
11403-00002
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
42
寸法D(mm)
103
寸法W(mm)
135