曜日別特売
04192 浴槽グリップ(ステンレス仕様) ファミリー・ライフ 31198206

 

04192 浴槽グリップ(ステンレス仕様) ファミリー・ライフ 31198206
04192 浴槽グリップ(ステンレス仕様) ファミリー・ライフ 31198206
04192 浴槽グリップ(ステンレス仕様) ファミリー・ライフ 31198206

浴槽グリップ(ステンレス仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31198206品番04192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

充実の安心機能で入浴時の介護負担をやわらげます。
高さのある浴槽(マンションなど)、高齢者、足腰の弱い方は浴槽への出入りが容易になります。
滑りやすい浴槽も手すりで安心です。
快適なバスタイムをお楽しみいただけます。
サビにくいステンレス製。
工事不要で取り付けカンタン。
浴槽のフチにセットしてつまみをまわすだけで簡単に取り付け外しが出来ます。

材質ステンレス質量(kg)(約)2.5高さ(mm)手すり部:210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.5×17×33適合厚さ(mm)浴槽:50~145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31198206
2024-02-01
用途: 入浴時
まるやまファーム農・林・水産業

比較的リーズナブルな価格だったので、強度が不安でしたが、ガッチリと安定していて
安心して使えます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする