曜日別特売
DSO76-80【ワケあり】 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 31199107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSO76-80【ワケあり】 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 31199107
DSO76-80【ワケあり】 ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ 31199107

ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個高さ(cm)8注文コード31199107品番DSO76-80【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)アウトレット
¥28,90021,900

太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)モスグリーン質量(g)5600溝数11勾配角16.1有効幅(mm)66高さ(cm)8奥行き(cm)27.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする