お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

- シリコーンフォーリーカテ(2WAY) 60526S(26FR10ML)10ホン カーディナルヘルス 31201374

シリコーンフォーリーカテ(2WAY) 60526S(26FR10ML)10ホン

7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード31201374品番-

術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。
小児用(2Way)は、スタイレット付きのため、挿入が容易に行えます。
3Wayは、注入用ルーメンがあり、膀胱の持続的洗浄時の注入などに適しています。
EOG滅菌済。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする