お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

533 コンバテック デュオアクティブET 00533 10×10CM 10イリ ドレッシング材 24-9977-02 コンバテックジャパン 31202704

コンバテック デュオアクティブET 00533 10×10CM 10イリ ドレッシング材 24-9977-02

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード31202704品番533

薄型のハイドロコロイド粘着層と防水性ポリウレタンフィルム外層を持つ、半透明のハイドロコロイドドレッシングです。
γ線滅菌済。

機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00181000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする