SMC
ソレノイドバルブ (VZ5140-5~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし
注文コード
31208441
品番
VZ5140-5MOZB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
リード線取出方法
が
217
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし
ポート数
5
ねじの種類
Rc
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31208441
VZ5140-5MOZB-01
28140034
SYJ7140-5LOZD-01
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
9,498
税込
¥10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)