雅
車種専用ダッシュマット 真月光 No.101 17レンジャー標準 オートライトセンサー無し(ベッド有・無共通)・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可) H29/05~
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1台
色
パープル
注文コード
31210885
品番
DM-SG101PU
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色
パープル
適合車
4t標準
適合車種
17レンジャー標準 オートライトセンサー無し(ベッド有・無共通)
年式
H29/05~【中央センサー10cm幅】※13cm幅は不可
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
17レンジャー標準 オートライトセンサー無し(ベッド有・無共通)・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可) H29/05~ ※オートライトセンサー付き車は不可(NO.114が対応)