曜日別特売
DM-SG108WI 車種専用ダッシュマット 真月光 No.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ 雅 31211540

DM-SG108WI 車種専用ダッシュマット 真月光 No.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ 雅 31211540
DM-SG108WI 車種専用ダッシュマット 真月光 No.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ 雅 31211540

車種専用ダッシュマット 真月光 No.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台ワイン注文コード31211540品番DM-SG108WI
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ワイン適合車大型適合車種ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー)年式H26/08~
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする