DM-SG78BL 車種専用ダッシュマット 真月光 No.78 07エルフワイド(ハイキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 雅 31218585

DM-SG78BL 車種専用ダッシュマット 真月光 No.78 07エルフワイド(ハイキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 雅 31218585
DM-SG78BL 車種専用ダッシュマット 真月光 No.78 07エルフワイド(ハイキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 雅 31218585

車種専用ダッシュマット 真月光 No.78 07エルフワイド(ハイキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台ブルー注文コード31218585品番DM-SG78BL
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ブルー適合車2tワイド適合車種07エルフワイド (ハイキャブ) H43アトラス同型年式H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
07エルフワイド(ハイキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.110が対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする