曜日別特売
BHSS-4 ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機 31220947

BHSS-4 ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機 31220947
BHSS-4 ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機 31220947

ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台使用ガスH2注文コード31220947品番BHSS-4
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。

最大流量(L/min)100(標準状態)使用ガスH2仕様可変式 出入口Rc1/4 圧力計2ヶ付材質(本体・ダイヤフラム・シート)SUS316質量(kg)1.4一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)15.0以下二次側圧力計(MPa)0.1~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.6Cv値0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする