50830 シールフェルト A4レッド ミササ 31225147

シールフェルト A4レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード31225147品番50830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

裏面に方眼目盛り付きシールタイプのフェルト。アイロン接着も可能
A4サイズ
材質:ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)。サイズ:210×297×1mm。セット内容:シールフェルト (210×297mm)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容シールフェルト(210×297mm)材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)寸法(mm)210×297×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする