曜日別特売
83277 MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具] 31225226

83277 MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具] 31225226
83277 MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具] 31225226
83277 MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具] 31225226
83277 MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具] 31225226

MCA 240g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31225226品番83277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

削って磨ける細部まで表現できるプロ仕様の造形粘土
プロ仕様の仕上がりが簡単に実現できる造形粘土です。非常にきめ細かく、乾燥後もヒビ割れにくく丈夫。乾燥後は石像のような質感になり、ナイフや彫刻刀、やすりなどで自由に加工可能。細かな造形や芯材を使った作品づくりに最適で、ペーパーで磨くとツヤのある美しい仕上がりになります。自由に着色もでき、彫刻や立体造形の学習にもおすすめです。扱いやすく、プロから学生まで幅広く使える高精度粘土です。
材質:石粉 、樹脂など。サイズ:240g

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質石膏粘土寸法(mm)125×67×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする