55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305

55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305
55483 LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具] 31225305

LEDボトルステッカー Φ60mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31225305品番55483
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥210
販売価格(税別)
191

表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。
ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。
カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄
ボタン電池(内蔵)電池交換可能

セット内容本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き材質スポンジ、基板寸法(mm)Φ60×3連続点灯時間(時間)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする