曜日別特売
11910 かざぐるましゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 31225646

11910 かざぐるましゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 31225646
11910 かざぐるましゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 31225646
11910 かざぐるましゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] 31225646

かざぐるましゃぼん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31225646品番11910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

回して、飛ばして楽しいかざぐるましゃぼん
カラフルな風車とシャボン玉が一体になったユニークなおもちゃです。風車を回しながら、次々とシャボン玉を作り出す新しい遊び体験を提供します。ビッグサイズで、見た目も遊び応えも抜群シャボン液2本付属のため、届いたその瞬間からすぐに遊べます。外遊びやイベントで大活躍するアイテムです。
材質:PP、PVC、PET。サイズ:370×220×30mm。セット内容:本体、シャボン液×2

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体、シャボン液×2材質PP、PVC、PET寸法(mm)370×220×30適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする