アーテック[学校教材・教育玩具]
おにぎりえあわせ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31225969
品番
11907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
おにぎりの具材をあわせるゲーム!
おにぎりの具材を合わせて遊ぶえあわせと、おはしをつかったバランスゲームの2種類の遊び方ができます
セット内容
EVA、シール、おはし
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVA:210×240×8、シール:210×240
サイズ
中
適合年齢(歳)
3