曜日別特売
11817 ペイントジグソー アーテック[学校教材・教育玩具] 31225978

11817 ペイントジグソー アーテック[学校教材・教育玩具] 31225978
11817 ペイントジグソー アーテック[学校教材・教育玩具] 31225978
11817 ペイントジグソー アーテック[学校教材・教育玩具] 31225978

ペイントジグソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31225978
品番
11817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

自由にお絵かきして自分だけのパズルをつくろう
大判サイズで書きやすい
材質:紙。サイズ:310×510×5mm

用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
310×510×5
適合年齢(歳)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする