曜日別特売
11946 ぞうのおえかきカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 31226136

11946 ぞうのおえかきカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 31226136
11946 ぞうのおえかきカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 31226136
11946 ぞうのおえかきカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 31226136

ぞうのおえかきカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31226136品番11946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

タオルハンガーとしてもハンガーの目印として使える
メッセージカードにイラストやメッセージを書いて大切な人に渡そう
材質:フェルト、紙。サイズ:約88×182×2mm。セット内容:本体×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質フェルト、紙寸法(mm)88×182×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする