アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーチアポンポン名札付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
レッドシルバー
レッドシルバー
ブルーシルバー
ゴールドシルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31227055
品番
18113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
手のひらが使えるポンポンに名札付が登場!柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容
全3色/2個組
材質
本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ポリエステル、名札:PVC
寸法(mm)
ソフトゴム:45、名札:50×1
色
レッドシルバー
折りたたみ寸法(mm)
300×40
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。
商品説明動画
参考になった