アーテック[学校教材・教育玩具]
イベントメッシュキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
蛍光グリーン 46
蛍光グリーン 46
蛍光イエロー 47
蛍光グリーン×ホワイト 124
蛍光イエロー×ホワイト 125
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31227387
品番
36505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
250×220×120
色
蛍光グリーン 46
頭囲(cm)
約56~60