アーテック[学校教材・教育玩具]
ゴールド3Dカラーメダル フレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31227484
品番
11902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
高級感ある金属製メダルのカラータイプ!ゴールド&カラーで豪華なメダル!
セット内容
本体×1
材質
アルミ、ABS
寸法(mm)
(メダル)Φ95×103×8.5
色
ゴールド
寸法(幅W×長さL)(mm)
(リボン)860~870×30