DV11450 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC Devcon(デブコン) 31241089

速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード31241089品番DV11450
参考基準価格(税別)¥154,522販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。
セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。
耐熱温度は150℃です。
耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。

用途
激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。
エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
特性耐摩耗、耐熱硬化時間(時間)1(25℃)仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合トラスコ品番361-4336セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)7質量混合比主剤:硬化剤 2:1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量4.1kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする