※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
31241116
品番
001-17MM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用
トラスコ品番
454-9376
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全長(mm)
160
対辺(mm)
17
対辺寸法(mm)
17
首下長(mm)
60