T18DR ワイドロッキングCクランプ IRWIN 31243040

ワイドロッキングCクランプ

(5件のレビュー)
取扱停止中
内容量1丁注文コード31243040品番T18DR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。
あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。
自動車のボディー修理にも最適。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)190寸法L(mm)455タイプ18DR寸法A(mm)260寸法B(mm)193寸法C(mm)250寸法D(mm)55トラスコ品番106-2250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323762
2021-02-05
用途: ボディーパーツの固定、仮止め作業
製造業

奥まった箇所の固定やボディーパーツの溶接時の仮止めに使っています。
とても気に入っています。もう少し懐が深いのがあればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 47323762
2017-05-17
用途: 鈑金作業に
福岡鈑金

お安いのでしかたが有りませんが、少しガタの度合いが多いと感じました、普通み挟むと挟み先が合いません。

1が参考にしています
対象商品 : 47323762
2016-06-07
用途: バックパネル交換
オートガレージ ヤマシタ自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良い。

対象商品 : 47323762
2015-09-25
用途: ルーフ交換
メイクアップ自動車・二輪車・自転車関連業

ルーフをはさむ時はいいです。

対象商品 : 47323762
2015-06-02
用途: 自動車の外板パネルの交換作業時の固定等

使い勝手が良く、大変役にたっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする