曜日別特売
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216

018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216
018264 クラフトフォームドライバー Wera 31243216

クラフトフォームドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ5.5mm軸長(mm)100注文コード31243216品番018264
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
先端形状マイナス先端サイズ5.5mm先端ブラックポイントチップ軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂付属品ボルスター付トラスコ品番411-6976全長(mm)205質量(g)120.8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
注意
※18260にはボルスターはついておりません。※貫通仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945863
2020-10-11
用途: 車、バイクのメンテナンス。
製造業

ヴェラのドライバー、一度使いたくて買いました。やっぱりいいですね、少しずつ集めます。
土日の配達ないんですね、急いでる時ちょっと残念!

対象商品 : 48945915
2020-02-14
用途: 事務器メンテナンス時
サービス業

貫通ドライバーとしては軽量です。但し職人さんが腰袋のドライバー差しに入れて使うならばグリップ先端部が邪魔をして軸部分しか入らないので抜け落ちてしまいそうです。

対象商品 : 48945872
2017-01-22
用途: ボートの整備
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

ベラの製品は間違いのない良い製品です。食いつきも良く滑り知らずdrす。

対象商品 : 48945863
2015-12-15
用途: 通常作業で時々必要になる
製造業

普段使いでレーザービットのドライバーを使用しています。とても素晴らしい食い付きで凄く良いのですが、同僚が一度タップに何かが起きていたようで、ネジ山が噛んで締めるも緩めるも容易でなくなった時、力一杯回したら折れてしまいました。其れからは自分のレーザービットのドライバーも同様に折れる事を防ぐ為、無理をするのはこっちの貫通ドライバーを使い始めました。このドライバーでもダメなものはダメですけど、ビットその物が折れる心配は無いです。(普通に締めるにはやはりレーザービットの方が食い付きが優れています)

1が参考にしています
対象商品 : 48945863
2017-01-25
用途: 一般整備に
KEATON

チゼルとしては心もとない。無理をすると先端が折れた。精密ドライバーを叩くくらいの気持ちで扱わないといけない感じ。しかしデザインは非常に良い。

対象商品 : 48945897
2013-12-27
用途: 設備メンテナンス
播州織工業協同組合

貫通ドライバーの説明を見て購入しましたが、品番18260は貫通ドライバーではありませんでした。グリップエンドはプラスチックですし、ボルスターもついていません。本当に貫通ドライバーなのでしょうか?
Weraのドライバーはとても高品質で気に入っていますが、説明記載をしっかりとしてもらいたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。18260にはボルスターはついておりませんでした。弊社商品情報に追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする