415EA-UR40 ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスター 31244467

 

415EA-UR40 ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスター 31244467
415EA-UR40 ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスター 31244467

ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)59
ねじ径M12×1.75
車輪幅(mm)16
内容量1個注文コード31244467品番415EA-UR40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
RoHS適合品です。

用途
スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
車輪径(Φmm)40ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)59材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式トラスコ品番367-0643形状自在車S車輪幅(mm)16ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする