曜日別特売
5472-13 スプリンクラー カクダイ 31244625

5472-13 スプリンクラー カクダイ 31244625
5472-13 スプリンクラー カクダイ 31244625

スプリンクラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード31244625品番5472-13
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。

ノズル口径(Φmm)3.9取付ねじR1/2質量(g)270仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする