曜日別特売
HML-80A マグハンド ロングタイプ カネテック 31244729

マグハンド ロングタイプ

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード31244729品番HML-80A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。
強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。
吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。

吸着量
M10平座金の場合/約0.6kg
M4×10ネジの場合/約0.7kg
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)1.9トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800外径(Φmm)114RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする