曜日別特売
224-14 C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.A 31245350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

224-14 C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.A 31245350
224-14 C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.A 31245350

C型グリッププライヤー(自在金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁
全長(mm)365
最大口開き(mm)125
内容量1丁注文コード31245350品番224-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。

用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)125全長(mm)365先端部自在金具付トラスコ品番486-4964質量(g)1230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする