曜日別特売
90286 トイレクリーナー中性 800ml ボンドワックス 31245894

トイレクリーナー中性 800ml

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード31245894品番90286
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

粘性タイプなので垂れ落ち、飛び散りが少なく、泡切れも良いので作業性良好です。
除菌剤配合です。
酸の力で便器の汚れ、水アカ、黄ばみを強力に分解します。
特殊微粒子研磨剤配合で、便器の汚れ、水アカ、黄ばみを落とします。

用途
トイレ、洗面所の陶磁器およびタイルの洗浄。
トラスコ品番449-2536容量(mL)800質量(g)930主成分塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水液性中性使用希釈倍率原液標準使用量20~30mL/m2使用場所トイレ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする