曜日別特売
8Y007900RE サンコー 樹脂製カラーコーンベット(2.0kg)赤 サンコー(三甲) 31246199

サンコー 樹脂製カラーコーンベット(2.0kg)赤

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード31246199品番8Y007900RE
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番756-8533種別8Y0079材質ポリエチレン(PE)幅(mm)360レッド高さ(mm)36内径(Φmm)290外寸(mm)360×360×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする