85005401BLKDM プラドラム(オープンタイプ) サンコー(三甲) 31246524

85005401BLKDM プラドラム(オープンタイプ) サンコー(三甲) 31246524
85005401BLKDM プラドラム(オープンタイプ) サンコー(三甲) 31246524
85005401BLKDM プラドラム(オープンタイプ) サンコー(三甲) 31246524

プラドラム(オープンタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)60
内容量1本注文コード31246524品番85005401BLKDM
参考基準価格(税別)¥20,370販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。

用途粉体輸送に。ブルー外径×高さH(Φmm×mm)400×618容量(L)60質量(kg)3.7トラスコ品番342-5223種別SKPDO-60L-1-BL材質超高分子量PE外寸(mm)400×618×超高分子量PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37132593
2014-04-23
用途: 室内でたまった屑を、屋外に置いてあるこのドラム缶に入れて保管し一杯に成ったところで、産廃業者に出す
ツツミ産業株式会社

まず何といっても軽い!
そして錆びない、密封性が良いので、ガスがもれず匂いがない。
汚れも付きにくく、簡単に洗えて、すぐ乾く。
鉄のドラム缶の様に凹まない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする