曜日別特売
S-45N-DB-330ML シーラント45N 信越化学工業 31246908

シーラント45N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ダークブラウン
内容量1本注文コード31246908品番S-45N-DB-330ML
参考基準価格(税別)¥2,536販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシールダークブラウントラスコ品番161-4178容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする