531136 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤) 31247310

スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31247310品番531136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番836-3286危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 機械メンテナンス
その他業種

付属の折り畳みノズル(細いメタルノズル)が使いやすく、機械の狭い隙間も問題なく噴射することができます。噴射力も良くて、最後まで綺麗に使い切ることができます。専門的な成分はわかりませんが、潤滑効果も大変良いです。お値段は少し高いと感じるかもしれませんが、紛失の心配がない折り畳みノズルや収納保管性、信頼感、使いやすさから何度もリピート購入してます。

2026-02-09
用途: 機械整備の潤滑

ノズルも耐久性があって使いやすいのと持ちもいいように思います。

2025-01-31
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

浸透性が大変良く、効果も長持ちして信頼できる商品です。

対象商品 : 31247310
2024-09-08
用途: レーシングカートに
株式会社川田商会 協栄自工

シャフトベアリングやハブベアリングの給油などに使うために買いました。
スムーズに回るようにするため、有機モリブデンが配合されている物を探しました。
同メーカーの有機モリブデン配合のグリスも一緒に買いました。

2024-10-21
用途: 車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

リピートです、モリブデン潤滑剤として優秀です。ノズルも格納式で使い易いです。価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする