曜日別特売
CM3PS コマンドタブ 3M(スリーエム) 31247775

コマンドタブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(16枚)
耐荷重(kg)0.4
内容量1パック(16枚)注文コード31247775品番CM3PS
参考基準価格(税別)¥502販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。

寸法(縦×横)(mm)46×16粘着面(mm)27×16耐荷重(kg)0.4仕様粘着式トラスコ品番004-1874サイズS質量(g)12質量(g/枚)0.75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※[凸凹面、ざらざら面、曲面]、[壁紙(塩ビ製、布製、紙製)、土壁、砂壁]、[レンジまわりなど40℃以上の高温になるところ]、[ワックス、フッ素、防カビ加工のしてあるところ]、[直射日光のあたるガラス]、[浴室内や屋外など、雨や水のかかる場所]には取りつけできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37181602
2022-02-16
用途: コマンドタブ交換用

コマンドタブは長時間使用しないで放置すると、ノリがダメになってしまう様で、フックは大丈夫でも、ノリを買い足す羽目になりました。保管する場合は、密閉や日光を避けるなどの配慮が必要なのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 37181593
2022-03-17
用途: フックの固定に使用
不動産業

粘着力も強く、フックの固定にたいへん重宝しています。これは、お買い得。

対象商品 : 37181602
2019-09-14
用途: 警報機器の備え付けに

賃貸住宅で、備え付けの他に自分で火災報知器を設置する際に使用しました。粘着力は問題無いです。ただ、まだ剥がしていないので、数年経ったあと、果たして壁紙を残してキレイに剥がれるかは、勝負だとは思います。

対象商品 : 37181602
2018-04-03
用途: ポスター張り
卸売・小売業

はずしやすく、はずした後、後が残らないのが最高。
フックなどをつけるのにも便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする