曜日別特売
V231AG-13 B型甲止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248166

V231AG-13 B型甲止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248166
V231AG-13 B型甲止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248166

B型甲止水栓

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)13
内容量1個注文コード31248166品番V231AG-13
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(mm)13仕様V22J用23Aの面間の短いもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31248175
2020-02-21
用途: 水道配管のゲートバルブの代用として
若林農園農・林・水産業

ゲートバルブは水漏れしてくると本体交換になるがこれだと駒の交換で解決するから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする