3M(スリーエム)
フロスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
幅(m)
0.297
注文コード
31248360
品番
SH2FRSI-1X A3
参考基準価格(税別)
¥3,282
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途
建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.297
仕様
3M スコッチティント フロスト・シルバー1 SH2FRSI-1X A3
トラスコ品番
856-0587
材質
ポリエステルフィルム
色
シルバー
引張強度
560N/mm
粘着力
19N/25mm
可視光線透過率(%)
<0.5