TI-CHS チタンコートカッター 3M(スリーエム) 31248475

TI-CHS チタンコートカッター 3M(スリーエム) 31248475
TI-CHS チタンコートカッター 3M(スリーエム) 31248475

チタンコートカッター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
内容量1丁注文コード31248475品番TI-CHS
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。

材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ラバーグリップ)、ブレード1枚、折れ刃線:12本トラスコ品番434-2291サイズS質量(g)42刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: CD.DVDに合わせて印刷した用紙のカット
その他業種

CD.DVDて合わせて正確に切らなくてはなりません。良く切れて刃をカットして使う回数も少なくまた手にしっくりくるので使いやすい品だと思います。

対象商品 : 58069627
2021-07-06
用途: 事務作業
その他業種

段ボールの開封や解体用に使っています。力があまりない女子ですが、スーーっと切れて良いです。また、刃は出したところでストッパーが自動でかかるため作業がすぐ行えるのも◎

対象商品 : 58069611
2015-10-10
用途: カーラッピングフィルム貼り作業用
その他業種

切れ味も良く、サイズ的にもラッピング作業には最適です。さすがフィルムメーカーの製品です。大変満足です。

対象商品 : 58069611
2015-09-21
用途: 車にマスキング作業

普通の刃より切れ味いいですが、少々期待が大きかったのでもう少し切れ味が継続してくれると助かりますが・・・。

対象商品 : 58069627
2015-12-26
用途: 開梱、テープカット、養生カット、
建設業・工事業

硬い物を切るにはロックが甘い。ネジロックが必要。頑丈な堅牢タイプが欲しい。
高所から落とさない為にコードのフックつける為の穴が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 58069611
2015-02-24
用途: カッティングシートの切断。

グリップの形状が手になじむので、
ぶれずに安定してカットできる。
手も疲れにくい。チタン製の刃は、よく切れるし、
視認性もよく、カット部分が確認しやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 58069611
2015-02-09
用途: ダンボールの開梱(粘着テープのカット)

本体は樹脂製で軽量ですが、質感は少し安っぽい
ゴムのグリップのおかげで、手袋をしていてもすべりくいです
刃の切れ味は特に普通だと思いますが
他社製品にくらべ、刃にのりがつきにくく、確かに切れ味が持続します
梱包されたダンボールの粘着テープを切る用途にはおすすめできます
用途に合えば良い刃だとはおもいますが
本体とセットで考えると☆3つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする