曜日別特売
S755G 塩ビ接着剤 No.75S エスロン 31248868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ接着剤 No.75S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード31248868品番S755G
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
塩ビ管用接着剤
トラスコ品番108-0364粘度(mPa・s[cP])150性質低粘度速乾性=A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
※乾きやすいため、夏季や大口径管の接続はお避けください。
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする