WPECX03 PEクロス両面テープ セキスイ 31249078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPECX03 PEクロス両面テープ セキスイ 31249078
WPECX03 PEクロス両面テープ セキスイ 31249078

PEクロス両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード31249078品番WPECX03
参考基準価格(税別)¥1,678販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。

用途
ポスターの固定
パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着
シート、マットの固定
造作材の仮接着
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.23トラスコ品番287-5381
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31249069
2023-08-17
用途: ステンレス板やベルクロの取り付け

繊維が入っているので、かなり強力に接着します。ほぼどんな物でもくっつくような気がします。また、手でも簡単にカットすることが出来るため便利な商品だと思います。常に車内に置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする