曜日別特売
ASB-K0630 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック 31249315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASB-K0630 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック 31249315
ASB-K0630 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック 31249315
ASB-K0630 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック 31249315

単相小型2速式電気チェンブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格荷重(t)0.06
内容量1台注文コード31249315品番ASB-K0630
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。

定格荷重(t)0.06標準揚程(m)3巻上げ速度(m/min)(50Hz)5・13、(60Hz)5・13最小距離(mm)320(フック間)仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番242-1755質量(kg)14.5電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする