SANEI(旧:三栄水栓製作所)
床下低位通気弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
75
50
60
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249478
品番
V740-75
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
床下に設置できます。
逆流防止弁付
材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
仕様
床下に設置できます。逆流防止弁付
寸法H(mm)
144
寸法d(mm)
89
呼び
75
寸法D(mm)
150
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
135
使用場所
床下
外径(mm)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材