DH40-S 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム 31249839

DH40-S 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム 31249839
DH40-S 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム 31249839

静電気対策手袋 ダイローブH40

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード31249839品番DH40-S
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。
電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。
繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験トラスコ品番721-9831種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2サイズS入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30中指長(cm)7手の平幅(cm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
注意
※本製品の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。ご使用になる環境や作業内容により、性能は変化しますので、ご注意下さい。
耐久性については別紙【耐溶剤面積膨潤倍率表】をご覧ください。
※耐透過性能と対溶剤面積膨潤倍率表に基づく耐久性能は別基準です。耐透過については耐透過性試験結果を拝見ください。
※製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認下さい。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする