PH02012NB050TMB ガーデンツイスター タカギ 31249927

ガーデンツイスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード31249927品番PH02012NB050TMB
参考基準価格(税別)¥18,462販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸散水用トラスコ品番818-7386材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸質量(g)7200ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5ホース長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする