PH04015FJ010TM ガーデン耐圧 タカギ 31249945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH04015FJ010TM ガーデン耐圧 タカギ 31249945
PH04015FJ010TM ガーデン耐圧 タカギ 31249945

ガーデン耐圧

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード31249945品番PH04015FJ010TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタンダードな耐圧ホースです。

用途
園芸散水用
トラスコ品番469-6514材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸質量(g)1600ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする