曜日別特売
8370 50X10 アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所 31250347

アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード31250347品番8370 50X10
参考基準価格(税別)¥858販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。

用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1トラスコ品番419-6449質量(g)180基材アルミ箔芯径(mm)76粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945443
2013-10-01
用途: アルミテープ20mm巾で足りない所に使用。

20mm巾以上の箇所に使用していますが接着力も在り、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする