※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
水中スーパーテクポン 底水用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
電圧(V)
200
100
200
周波数(Hz)
50
60
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31250399
品番
CX-250TL 50HZ
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.25
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
7/7.5
吐出量(L/min)
140
使用液
底水
トラスコ品番
850-8463
質量(kg)
7.2