曜日別特売
CS-250TL   50HZ ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所 31250435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
電圧(V)200
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)40
出力(kW)0.25
内容量1台注文コード31250435品番CS-250TL 50HZ
参考基準価格(税別)¥190,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。

吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)200周波数(Hz)50揚程(m)9吐出量(L/min)180使用液底水トラスコ品番850-8429質量(kg)13.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする