トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
使い捨てニトリル極薄手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
31250977
品番
564-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,492
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です
パウダーフリー(粉無し)タイプです
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
用途
精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。
トラスコ品番
772-6236
材質
ニトリルゴム
サイズ
M
入数(枚)
50
機能
油に強く、耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31250977
564-M
57780197
529-M
使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1セット(100枚)
¥
1,798
税込
¥1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)