ビニスター
ビニール極薄手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31251020
品番
787-S
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。
衛生的な粉なしタイプです。
柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。
必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。
用途
印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。
トラスコ品番
474-6708
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.08
色
半透明
サイズ
S
質量(g)
480
入数(枚)
100
機能
防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし